Socle avec cache amovible, profondeur 24G, Hauteur 100 mm 30

Réf.: 958065 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,27 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 100 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 600 mm
    Pour largeur de caisson en G 30
    Pour profondeur de caisson en G 24
    Type de produit Socle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 958065 30
    EAN / GTIN 4062406133108
    Réf. fabricant 958065 30

    Description

    Exécution:

    Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
    Socle 100 mm de haut, avec cache amovible (devant et derrière) pour le transport d'armoires à outils.

    Adapté(s) pour:

    Armoires à outils 930505930735.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En termes de sécurité technique, le socle réf. 24 n'est pas homologué pour le transport avec un chariot élévateur.
    Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier