{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Pour largeur de caisson en G | 24 | |
Pour profondeur de caisson en G | 24 | |
Type de produit | Socle |
Référence article | 958065 24 | |
EAN / GTIN | 4062406133092 | |
Réf. fabricant | 958065 24 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |