Poignée UNI Line 1

Réf.: 955496 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,04 €
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
    Hauteur 435 mm
    Largeur 130 mm
    Profondeur 85 mm
    Type de produit Poignée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955496 1
    EAN / GTIN 4062406586157
    Réf. fabricant 955496 1

    Description

    Exécution:

    La poignée bimatière universelle en Haptoprene peut être utilisée à la verticale et à l’horizontale. La poignée est accrochée dans le panneau perforé et fixée à l’aide de 2 chevilles en plastique Easyfix. Déplacement aisé.

    Coloris:

    Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier