• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

UNI Tower mobile forme en U M

Réf.: 955462 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,57 €
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Réglage en hauteur au pas 37
Série Tower
Hauteur 2 070 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 540 mm
Profondeur utile 510 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 89 kg
Type de produit Tour à panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955462 M
EAN / GTIN 4062406584726
Réf. fabricant 955462 M

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d’équipements de nettoyage, d’outils, d’informations, etc.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M. Montage maximum 1 bloc tiroir par Tower.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474955499.