UNI Tower mobile forme en H L

Réf.: 955463 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,48 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Réglage en hauteur au pas 37
Série Tower
Hauteur 2 070 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 690 mm
Profondeur utile 2 × 255 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 96 kg
Type de produit Tour à panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955463 L
EAN / GTIN 4062406584757
Réf. fabricant 955463 L

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d’équipements de nettoyage, d’outils, d’informations, etc.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.
Forme en H: 2 parois latérales avec panneau transversal central. Les tablettes et les portes peuvent être montées à l’avant et à l’arrière. Montage de tiroirs impossible.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474955499.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop