Module pour UNI Tower M, Type: PURPLE

Réf.: 955475 PURPLE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower
Hauteur 220 mm
Largeur 602 mm
Profondeur 542 mm
Couleur violet RAL 4008
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955475 PURPLE
EAN / GTIN 4062406585921
Réf. fabricant 955475 PURPLE

Description

Exécution:

Module pour UNI Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Livraison non monté, module facilement montable.
Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.