• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module pour UNI Tower M BLUE

Réf.: 955475 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower
Hauteur 220 mm
Largeur 602 mm
Profondeur 542 mm
Couleur bleu RAL 5015
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955475 BLUE
EAN / GTIN 4062406585914
Réf. fabricant 955475 BLUE

Description

Exécution:

Module pour UNI Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Livraison non monté, module facilement montable.
Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.