Jeu de pinces 100 % isolées 3

Réf.: 954475 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×16
    Largeur 150 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 6
    Profondeur en G 16
    Nombre d'outils 3
    Nombre d'outils 3
    Exécution avec outil VDE 100% isolé
    Poids 0,771 kg
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954475 3
    EAN / GTIN 4062406155803
    Réf. fabricant 954475 3

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954475: 1 pièce
    Pince universelle vanadium HOLEX 701852 réf. 180: 1 pièce
    Pince à becs demi-ronds HOLEX, droite 713351 réf. 200: 1 pièce
    Pince coupante diagonale HOLEX 725351 réf. 140: 1 pièce

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier