{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | pointue-ovale, droite | |
Norme | similaire à DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | sans revêtement | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713351 200 | |
EAN / GTIN | 4045197888006 | |
Réf. fabricant | 713351 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs demi-ronds, droite Isolation VDE 200 mm
Sur demande
Disponibilité
1 870 article(s) en stock
19,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
514 article(s) en stock
24,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur mors | 73 | 73 |
Longueur totale | 200 | 200 |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Forme de mâchoire | pointue-ovale, droite | ovale-pointue, droite |
Surface | sans revêtement | chromée |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |