• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils 955145

Réf.: 952001 955145
Remise
15,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 7
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952001 955145
EAN / GTIN 4062406158088
Réf. fabricant 952001 955145

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier