Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils 953714

Réf.: 952001 953714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
    Largeur 200 mm
    Profondeur 250 mm
    Largeur en G 8
    Profondeur en G 10
    Nombre d'outils 17
    Exécution vide pour jeux d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 952001 953714
    EAN / GTIN 4067263723585
    Réf. fabricant 952001 953714

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier