• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils 954858

Réf.: 952001 954858
Remise
15,15 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952001 954858
EAN / GTIN 4062406158569
Réf. fabricant 952001 954858

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier