Armoire de base avec portes coulissantes en tôle pleine 1000 mm

Réf.: 940865 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,49 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000
Réglage en hauteur au pas 25
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 50
Profondeur en G 20
Hauteur utile 845 mm
Exécution pour garnissage libre
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte coulissante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 78 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940865 1000
EAN / GTIN 4062406071035
Réf. fabricant 940865 1000

Description

Exécution:

Armoire non garnie en 50×20G.
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec pieds réglables pour compenser les inégalités du sol.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop