{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 200 kg | |
Matière | galvanisé | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 425 mm | |
Epaisseur | 40 mm | |
Hauteur montage | 125 mm | |
Domaine d'utilisation | Armoires lourdes | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 940590 50 | |
EAN / GTIN | 4062406134891 | |
Réf. fabricant | 940590 50 |