Tablettes 50

Réf.: 940550 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,65 €
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Matière galvanisé
    Largeur 1 200 mm
    Profondeur 425 mm
    Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 940550 50
    EAN / GTIN 4062406134822
    Réf. fabricant 940550 50

    Description

    Exécution:

    Tablettes galvanisées en tôle d'acier.

    Adapté(s) pour:

    Armoires 940001940217, 940801940907.

    Livraison:

    Tablette avec supports.

    Remarque(s):

    Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier