Tablettes, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 20

Réf.: 940550 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,26 €
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière galvanisé
Largeur 450 mm
Profondeur 425 mm
Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940550 20
EAN / GTIN 4062406133696
Réf. fabricant 940550 20

Description

Exécution:

Tablettes galvanisées en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001940217, 940801940907.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.