Panneau perforé un côté 1000

Réf.: 928070 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,65 €
Sur demande
Disponibilité
545 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face
Poids 6 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928070 1000
EAN / GTIN 4062406112660

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.
Panneaux perforés en tôle d’acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop