{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 481 mm | |
Largeur | 420 mm | |
Profondeur | 25 mm | |
Pour type | 500 | |
Charge admissible | 100 kg | |
Exécution panneau perforé | une face | |
Poids | 3 kg | |
Type de produit | Panneau perforé |
Référence article |
928070 500
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406112653
Copier |
|
Réf. fabricant |
928070 500
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |