Bras pivotant multimédia avec support multifonction, Nombre d'articulations: 1

Réf.: 928270 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur montage 170 mm
Porte-à-faux bras 256 mm
Nombre d'articulations 1
Charge admissible 10 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Réf. fabricant 962+0119+003
Manufacturer Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d'acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle ou des colonnes de support. Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble pour un acheminement ordonné des câbles.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation 75/100 jusqu'à 24 pouces.