• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot desserte avec 3 plateaux 4832

Réf.: 919875 4832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4832
Hauteur 910 mm
Largeur 1 171 mm
Profondeur 700 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Hauteur plateau inférieur 248 mm
Hauteur plateau central 560 mm
Hauteur plateau supérieur 870 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible plateau central 200 kg
Charge admissible max. 400 kg
Matériau roue TPE
Poids 61 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919875 4832
EAN / GTIN 4017976048321
Réf. fabricant 4832

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
Bacs étanches à l’huile avec rebord de 40 mm, 3 plateaux.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier