• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roues à bandage TPE-ESD

Réf.: 2184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Type de produit Roue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2184
EAN / GTIN 4017976021843
Réf. fabricant 2184
Article hors catalogue L90080 1125

Description

Exécution:

monté

Description:

Roues conductrices d'électricité (antistatique), moyeu à roulement à billes de précision. Roues non traçantes. Peu de résistance au déplacement et à la rotation, déplacement silencieux sur sols plats. Bandage gris foncé, non salissant. Malgré sa couleur foncée le bandage est non traçant. Moyeu étanche à roulements à billes, sans entretien. Équipées de pare-fils évite aux axes d'être bloqués par des fils ou tissus. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 200 x 40
Type de pneu: TPE-ESD
Remarques: supplément de prix sur roues Ø 200 mm