• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour rouleau de papier

Réf.: 1396/4822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1396/4822
EAN / GTIN 4017976387949
Réf. fabricant 1396/4822

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de support porte rouleau de papier pour chariots légers d’une largeur de 700 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Prévu pour des rouleaux de diamètre jusqu‘à 210 mm et largeur 210 mm. La traverse crantée facilite l’arrachage de bouts de papier. Les perforations sur les côtés permettent l’ajout de supports de bouteilles de gel désinfectant 1393 et 1391. Rouleau de papier et bouteilles non inclus dans la livraison. Pour modèle 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 689
Profondeur totale (mm): 240
Hauteur totale (mm): 138
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots légers de largeur 700 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires