• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneaux perforés en tôle d'un seul côté pour XL ToolCar 950 mm

Réf.: 915480 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,43 €
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolCar
Hauteur 950 mm
Hauteur panneau perforé 950 mm
Largeur panneau perforé 661 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 915480 950
EAN / GTIN 4062406288365
Réf. fabricant 915480 950

Description

Exécution:

Paire de colonnes support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37mm), revêtement par poudre argenté.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier XL ToolCar 914590.

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes support.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier