• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plan de travail en bambou Avec revêtement en tôle d’acier zingué et étau, Type: L

Réf.: 914785 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Largeur 665 mm
Profondeur 445 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914785 L
EAN / GTIN 4045197894090
Réf. fabricant 914785 L

Description

Exécution:

Revêtement en tôle d'acier chanfreiné sur une face.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550.

Livraison:

Avec étau GARANT 967100 réf. 120 et matériel de fixation. Positionnement libre de l’étau sur le plan de travail.