Plan de travail en bambou Avec étau, Type: L

Réf.: 914781 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolCar
Largeur 665 mm
Profondeur 445 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083
Réf. fabricant 914781 L

Description

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550.

Livraison:

Avec étau GARANT 967100 réf. 120 et matériel de fixation. Positionnement libre de l'étau sur le plan de travail.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ToolCar" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier