Lampe à LED pour ToolTruck Sans colonne de support, Type: 20

Réf.: 914872 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ToolTruck
Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 35 W
Flux lumineux 2 800 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur corps de lampe 1 030 mm
Largeur corps de lampe 123 mm
Hauteur corps de lampe 33 mm
Porte-à-faux bras de support 350 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Réf. fabricant 914872 20

Description

Exécution:

Unité d'éclairage complète avec lampe, câble de raccordement et bras de support à fixer sur les colonnes de support de servantes d'atelier et établis mobiles. Un bras support avec traversée pour faire passer le câble dans les colonnes de support. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. L'ampoule écoénergétique procure une lumière extrêmement homogène, sans reflets et sans scintillement, d'un blanc neutre présentant une température de 4000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 914855; 914856 (ne conviennent pas aux réf. 222 et 444).

Livraison:

Lampe à LED avec bloc d'alimentation, avec fiche Wieland pour raccordement à un dérouleur de câble, 2 bras de support.

Remarque(s):

Commander également le dérouleur de câble 914890 réf. DE pour le raccordement électrique.