Etabli mobile ToolTruck avec tiroirs complètement extractibles pour L-BOXX®, 16×16G, Type: 10

Réf.: 914575 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 13,52 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Surface utile de tiroir en G 16×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolTruck
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 195 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Largeur utile des tiroirs 400 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 16
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Largeur utile plateau extensible 370 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de tiroirs 6
Nombre de portes 0
Matériau plan de travail X-ABS
ComfortClose non
Pare-chocs oui
Escamotable non
Poids 104 kg
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Réf. fabricant 914575 10

Description

Exécution:

L’établi mobile ToolTruck est équipé d’un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Compartiment ouvert avec 4 plateaux extensibles, pour 4 × valises système en plastique L-BOXX®, faciles et rapides à clipser/déclipser. 2 × valises système en plastique L-BOXX® de chaque 693330 réf. 102 et 136. Ou: 2 × 693330 réf. 102; 1 × réf. 238 (en cas de montage du 3e plateau extensible). Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE. Une fermeture centralisée verrouille la porte, les tiroirs et les plateaux extensibles.
Avec 6 tiroirs.

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm;
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option 914791 pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée. Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Valise L-BOXX® non fournie.