{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 20×16 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Série | ToolTruck; Établi mobile ToolTruck | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 195 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 400 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 16 | |
Nombre de tiroirs | 8 | |
Poids | 104 kg | |
Pertinent pour le configurateur | oui | |
Type de produit | Etabli mobile |
Référence article | 914568 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892294 | |
Réf. fabricant | 914568 8 |