Exécution:
L’édition spéciale couleur anthracite de la servante d’atelier ToolCar est équipée de montants et d'une poignée recouverts de cuir Alcantara. Elle est dotée d’un plan de travail en bambou et d’une plaquette en acier inoxydable encastrée sur laquelle est inscrit le numéro d’ordre du chariot. Cette édition spéciale ne compte que 50 exemplaires.
Avec coffre-fort/compartiment latéral à fermeture centralisée. Tiroirs à extension totale avec charge admissible de 40 kg et
sécurité individuelle. Avec panneaux latéraux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation de
crochets, supports et accessoires pour panneaux perforés GARANT easyFix.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm
Livraison:
Avec compartiments:
1 paroi crantée
951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée
951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.
Coloris:
Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Montants et poignée en cuir Alcantara.
Remarque(s):
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes
951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords
951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables
951741 –
951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente
951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes
951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables
951721 –
951821 réf. 75;
951731 –
951821 réf. 125 et
951741 –
951821 réf. 200.
Warning:
Utilisation normale- Pour travaux mobiles sur place.
- Pour un usage industriel et privé.
- Tiroirs pour le rangement d’outils.
- Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
- 914574, 914575).
- Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
- Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
- Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
- Respecter les instructions de montage de l’étau.
- Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
- 914560, 914564, 914568).
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
- Ne pas transporter de personnes.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.