{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de serrage extérieure | 65 mm - 350 mm | |
Capacité de serrage intérieure | 180 mm - 440 mm | |
Profondeur de serrage jusqu'à | 200 mm | |
Couple maximal | 300 Nm | |
Puissance | 8,5 t | |
Nombre de crochets | 2 | |
Six pans mâle | 27 mm | |
Poids | 7,51 kg | |
Type de produit | Extracteur a 2 griffes |
Référence article | 880400 30 | |
EAN / GTIN | 4021176645273 | |
Réf. fabricant | 20-30+ |