{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de serrage extérieure | 30 mm - 120 mm | |
Capacité de serrage intérieure | 70 mm - 180 mm | |
Profondeur de serrage jusqu'à | 100 mm | |
Couple maximal | 80 Nm | |
Puissance | 4,5 t | |
Nombre de crochets | 2 | |
Six pans mâle | 17 mm | |
Poids | 1,44 kg | |
Type de produit | Extracteur a 2 griffes |
Référence article | 880400 10 | |
EAN / GTIN | 4021176644856 | |
Réf. fabricant | 20-10+ |