• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide 2

Réf.: 880400 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 40 mm - 160 mm
Capacité de serrage intérieure 100 mm - 220 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 150 mm
Couple maximal 150 Nm
Puissance 6 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 22 mm
Poids 3,045 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880400 2
EAN / GTIN 4021176644931
Réf. fabricant 20-2+

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un desserrage et un déplacement rapide et sans outil des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.