{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 19×6 mm | |
Capacité de serrage | 600 mm | |
Porte-à-faux | 60 mm | |
Force serrage max. | 2 000 Nm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860271 600 | |
EAN / GTIN | 4008158040837 | |
Réf. fabricant | GK60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Serre-joints 600 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
37,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock
29,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 60 mm | 90 mm |
Force serrage max. | 2 000 Nm | |
Section du rail | 19×6 mm | 20×6 mm |
Capacité de serrage | 600 mm | 600 mm |
Ecartement | 200 mm - 865 mm | |
Type de produit | Presses | Presses |