• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serre-joint réversible 600 mm

Réf.: 860286 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 20×6 mm
Ecartement 200 mm - 865 mm
Capacité de serrage 600 mm
Porte-à-faux 90 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860286 600
EAN / GTIN 4062406276614
Réf. fabricant 860286 600

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Réversible sans outil pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).