{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 19×6 mm | |
Capacité de serrage | 300 mm | |
Porte-à-faux | 60 mm | |
Force serrage max. | 2 000 Nm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860271 300 | |
EAN / GTIN | 4008158040813 | |
Réf. fabricant | GK30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Serre-joints 300 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
31,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
24,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 60 mm | 90 mm |
Force serrage max. | 2 000 Nm | |
Section du rail | 19×6 mm | 20×6 mm |
Capacité de serrage | 300 mm | 300 mm |
Ecartement | 200 mm - 565 mm | |
Type de produit | Presses | Presses |