• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet anti-rebond avec manche en fibres de verre 40 mm

Réf.: 755001 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPERCRAFT
⌀ tête du maillet 40 mm
Série SUPERCRAFT®
Longueur tête avec embouts 115 mm
Longueur totale 365 mm
Poids 0,79 kg
Poignée ergonomique
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Manche en fibres de verre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Réf. fabricant 3399.040

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche trimatière antidérapant et incassable avec noyau en fibre de verre.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.