Maillet anti-rebond avec manche en tube d’acier, ⌀ tête du maillet: 35mm

Réf.: 754900 35
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 35 mm
Série SUPERCRAFT
Longueur tête avec embouts 110 mm
Longueur totale 295 mm
Poids 0,69 kg
Matériau boîtier Tube d'acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Tube d'acier
Surface Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Réf. fabricant 3377.035
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en tube d’acier avec poignée en caoutchouc résistant à l’huile.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.