{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 25 mm | |
Série | SUPERCRAFT | |
Longueur tête avec embouts | 105 mm | |
Longueur totale | 305 mm | |
Poids | 0,25 kg | |
Fixation corps-manche | Coin en aluminium et tige de sécurité | |
Matériau boîtier | Tube d'acier | |
Matériau insert | Nylon, blanc, dur | |
Matériau manche | Bois Hickory | |
Surface | Revêtement de peinture en poudre | |
anti-rebond | oui | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 755100 25 | |
EAN / GTIN | 4030618301585 | |
Réf. fabricant | 3366.025 | |
Fabricant | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |