• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Embout en super plastique pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, blanc, pour ⌀ tête du maillet: 80mm

Réf.: 753700 80
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
426 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 80 mm
Série SIMPLEX
Poids 325 g
Couleur blanc
Quantité 1
Dureté Dur
Matériau Super plastique
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753700 80
EAN / GTIN 4030618301134
Réf. fabricant 3207.080
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

Embout en super plastique: corps de percussion très résistant et incassable avec usure faible. Ne casse pas. Pour frappes délicates; particulièrement adaptés aux frappes sur les contours.