Embout en métal doux pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, argent, pour ⌀ tête du maillet: 40mm

Réf.: 754000 40
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 40 mm
Série SIMPLEX
Poids 120 g
Couleur argent
Quantité 1
Dureté très dur
Matériau Métal doux
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Réf. fabricant 3209.040
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

Embout en métal non trempé: en alliage spécial léger avec additif de cuivre. Malgré une grande puissance de frappe, n’abîme pas la pièce.

Remarque(s):

Les embouts en métal doux ne peuvent pas être montés dans un boîtier en aluminium.