Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en plastique 30G mm

Réf.: 752900 30G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SIMPLEX
    Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
    Longueur tête avec embouts 90 mm
    ⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
    Longueur manche 260 mm
    Longueur totale 300 mm
    Poids 0,345 kg
    Matériau boîtier Acier moulé
    Matériau insert Plastique dur
    Matériau manche Bois
    Couleur Rouge
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 752900 30G
    EAN / GTIN 4030618300137
    Réf. fabricant 3006.030

    Description

    Exécution:

    Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
    Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
    Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

    Utilisation:

    Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
    Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

    Pièce(s) de rechange:

    Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

    Remarque(s):

    Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange