Manche de rechange pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, Pour ⌀ de boîtier: 100-125mm

Réf.: 753400 100-125
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ de boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Longueur manche 900 mm
Pour ⌀ tête 100 mm; 125 mm; 140 mm
Poids 890 g
Matériau Hickory
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753400 100-125
EAN / GTIN 4030618301516
Réf. fabricant 3244.100
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

En Hickory.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.