{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 215 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 125 mm | |
Longueur manche | 900 mm | |
Longueur totale | 1 050 mm | |
Poids | 7,7 kg | |
Matériau boîtier | Acier moulé | |
Matériau insert | Super plastique, mi-dur | |
Matériau manche | Hickory | |
Couleur | blanc | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 753100 125G | |
EAN / GTIN | 4030618300878 | |
Réf. fabricant | 3007.125 |