{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SIMPLEX | |
Série | Maillet à frappe amortie SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 135 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 50 mm | |
Longueur manche | 310 mm | |
Longueur totale | 365 mm | |
Poids | 0,74 kg | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Matériau insert | Caoutchouc toilé, mi-dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | Noir | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 752800 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300380 | |
Réf. fabricant | 3102.050 |