Marteau de sécurité 800 g

Réf.: 750750 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 800 g
Longueur manche 350 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750750 800
EAN / GTIN 2050001006400
Réf. fabricant 714213P

Description

Exécution:

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Mesures de sécurité: bordures de la face et de la panne traitées par induction contre les éclats, gaine de protection du manche en nylon et fixation de la tête par boulon. Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.