• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau de sécurité 300 g

Réf.: 750750 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 300 g
Longueur manche 300 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750750 300
EAN / GTIN 2050001006219
Réf. fabricant 713013P

Description

Exécution:

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Mesures de sécurité: bordures de la face et de la panne traitées par induction contre les éclats, gaine de protection du manche en nylon et fixation de la tête par boulon. Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.