Marteau de sécurité 500 g

Réf.: 750750 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 500 g
Longueur manche 320 mm
Anti-déflagrant non
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750750 500
EAN / GTIN 2050001005762
Réf. fabricant 714013P

Description

Exécution:

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Mesures de sécurité: bordures de la face et de la panne traitées par induction contre les éclats, gaine de protection du manche en nylon et fixation de la tête par boulon. Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.