{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 305 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 mm - 140 mm | |
⌀ pointes | 3,2 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Réf. fabricant | 48 21 J41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision J41
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
38,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
30,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
24,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme | D | D | D |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Norme | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Surface | grise et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | Bague intérieure coudée | Bague intérieure coudée |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |