{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 225 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,25 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Réf. fabricant | 48 11 J3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J3
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
20,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
471 article(s) en stock
14,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 944 article(s) en stock
13,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
14,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ circlips intérieurs | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Longueur totale | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norme | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similaires à DIN 5256 |
Surface | grise et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | Bague intérieure droite | Bague intérieure droite | Bague intérieure coudée |
Matériau | Acier spécial | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |