Pince pour circlips, Type: J41

Réf.: 719805 J41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée
Longueur totale 320 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 85 mm - 140 mm
⌀ pointes 3,2 mm
Norme DIN 5256 D
Forme D
Forme des mâchoires coudée à 90°
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719805 J41
EAN / GTIN 4045197493026
Réf. fabricant 719805 J41

Description

Exécution:

Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme D − Becs coudés à 90°.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier